| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L6949 Herst.-Nr.: EMB 200-2 EAN/GTIN: 4045761068469 |
| | |
|
| | |
| Schulwaage, EMB 200-2, Kern - Waagen EMB 200-2 Schulwaage 0,01 g : 200 g Features * Einfache und komfortable 2TastenBedienung * Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren * Besonders flache Bauweise * Startbereit: Batterien inklusive * Ringförmiger Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum Ø×H 96×35 mm * Haken für Unterflurwägungen serienmäßig * Modell KERN EMB 5001BE als Spezialversion „Black Edition“ erhältlich Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 10 mg | Ausführung: | Taschenwaage | Wägebereich: | 200 g | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.67 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Taschenwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, briefwaage batterie, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 93,97* | € 111,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 86,08* | € 113,73* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 88,80* | € 116,55* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 12,95* | ab € 99,29* | € 117,64* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 100,25* | € 118,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 100,25* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|