| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M2132 Herst.-Nr.: EMB 200-2 EAN/GTIN: 4045761068469 |
| |
|
| | |
| Kern EMB 200-2 Präzisionswaage
Einsteiger Laborwaage!
- Wägebereich: 200 g. - Ablesbarkeit: 0,01 g. - Linearität: 0,02 g. - Reproduzierbarkeit: 0,01 g. - Wägefläche (d):10,5 cm. - Einschwingzeit: 2,5 s. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Präzisionswaage EMB 200-2 Batteriebetrieb. Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet. Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren. Besonders flache Bauweise. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Startbereit: Batterien inklusive. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 93,97* | € 111,27* | | | | Lager 7303 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 86,08* | € 113,73* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 88,80* | € 116,55* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 12,95* | ab € 99,29* | € 117,64* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 100,25* | € 118,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,08* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|