| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L9783 Herst.-Nr.: LOCTITE MR 5922 TB200ML EN/DE EAN/GTIN: 4100630312095 |
| | | |
|
| | |
| Dichtungsoptimierer, LOCTITE MR 5922, Loctite LOCTITE MR 5922 ist eine schwarze, viskose, lösungsmittelbasierte, langsam trocknende, flexibel abbindende Paste, die sich durch Verdunstung des Lösungsmittels in einen geschmeidigen, nicht aushärtenden Film verwandelt. Sie basiert auf Harz, Isopropanol und Füllstoffen. Sie dichtet Flansche, Fittings, Verbindungen und flexible Baugruppen gegen Leckagen ab. Es erhöht die Zuverlässigkeit von Dichtungen und kann für die Reparatur von beschädigten vorgeschnittenen Dichtungen verwendet werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dichtungsoptimierer | Behälter: | Tube | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 200 ml | Konsistenz des Materials: | pastös | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.335 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Strukturklebstoff, Silicon, Silikon, flächendichtung loctite, loctite strukturkleber, Chemisches Hilfsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 13,08* | € 16,54* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 7,95* | ab € 13,68* | € 16,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,32* | € 17,83* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,78* | € 18,31* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,65* | € 20,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|