Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Statikmischer für manuelle & autom. Anwendungen 400ml, 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Statikmischer für manuelle & autom. Anwendungen 400ml, 6 mm
Statikmischer für manuelle & autom. Anwendungen 400ml, 6 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12L990
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     STATIKMISCHER FÜR MAN.& AUT. ANW. 400ML
EAN/GTIN:
     0079340988361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartuschendüse
Kartuschenspitze
Loctite Dosiergeräte
Loctite 2 komponenten Klebstoff
1 Packung beinhaltet 10 Mischer, Statischer Mischer, 1573135, Loctite Statische Mischdüse, abgestufte Spitze, 24 Elemente, 6,3 mm ID x 7,6 in L, zur Verwendung mit: Kartuschen 200/400 mL Typ F
Weitere Informationen:
Geeignet für:
400 ml Doppelkartuschen
Zubehörart:
Mischdüse
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.115 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Mischer für 2k-Klebstoffe, loctite 2 komponenten klebstoff, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Dosierzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,20*
€ 20,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 15,44*
€ 21,86*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 15,87*
€ 22,47*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,28*
€ 24,16*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,36*
€ 28,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,16*
€ 28,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,67*
€ 25,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
267452
ab € 43,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.