Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Seilzug
>
Federzug
>
Artikel
Balancer 9030JA, 9-14 KG, 2,7 M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12P6603
Hersteller:
Aero-Motive
Herst.-Nr.:
9030JA
EAN/GTIN:
4099891450168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Balancer, 1301720271, Aero-Motive Aero-Motive Schwerer Industrieeinsatz JA Balancer mit Verlängerter Kabelhub, Traglast 9.0-14.0 kg (20.0-30.0 lb), 2.74 m (9.0') Hub Die Balancer der JA-Serie, die mit einer Kraftfeder ausgestattet sind, wurden speziell für den Einsatz in der Schwerindustrie entwickelt und eignen sich ideal zum Auswuchten von Industriewerkzeugen mit einem Gewicht von bis zu 45 kg [100 lb]. Werkzeuge, die an den Auswuchtgeräten der JA-Serie befestigt sind, werden in den Händen des Bedieners fast schwerelos, was maximale Freiheit für effizienteres Arbeiten und geringere Ermüdung während der Arbeitsschichten ermöglicht.
Weitere Informationen:
Arretierung:
Nein
Ausführung:
Balancer
Gehäusematerial:
Aluminium
Hub:
2.74 m
Seil-Durchmesser:
4.76 mm
Tragfähigkeit max.:
14 kg
Tragfähigkeit min.:
9 kg
Federbruchsicherung:
Ja
Seilauszug:
2.7 m
manuelle Arretierung:
Ja
Absturzsicherung:
Ja
Tragseil:
Verzinkt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
17.24 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Federzüge und Balancer
Weitere Suchbegriffe:
balancer 14kg
,
federzug
,
Werkzeugaufhängung
,
Aufroller
,
Aufrollautomat
,
Aufziehvorrichtung
,
Werkzeugaufroller
,
Drehmomentaufroller
,
Lastenausgleicher
,
Seilbalancer
,
Werkzeugführung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.538,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.750,05*
€ 2.082,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.723,35*
€ 2.050,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.636,11*
€ 1.946,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,48*
€ 1.889,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.538,22*
€ 1.830,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CABLE ASSY, SWAGE&CLIP - J/K/L
Aero-Motive
CBALT7
ab € 98,53*
Sonstiges
CABLE ASSY, SWAGE&CLIP -J/K/L[
Aero-Motive
CBALT9
ab € 102,95*
Sonstiges
CABLE GUIDE ASSEMBLY KIT FOR J
Aero-Motive
CBGK
ab € 141,98*
Sonstiges
Drum Kit für KA Balancers, Länge 2.13 m
Aero-Motive
DRMK7
ab € 335,60*
Sonstiges
DRUM LOCK KIT FOR J/K BALANCER
Aero-Motive
DLKK
ab € 41,21*
Sonstiges
Hebelsatz, DROP STOP LEVER KIT FOR J/K BA
Aero-Motive
DSLK
ab € 32,44*
Sonstiges
Kabeltrommel, RP - J/K CABLE DRUM - 7FT[2.1M
Aero-Motive
31091-1-RP
ab € 164,17*
Sonstiges
RP - Aufbau Kabel und Ösenhaken für Jkl -7ft
Aero-Motive
AG12852-7-RP
ab € 91,71*
Sonstiges
RP - JK-Schäkel - Mutter und Splint
Aero-Motive
BG49685-RP
ab € 193,90*
Sonstiges
RP - MAIN GEAR - JA & KA SERIES
Aero-Motive
31058-RP
ab € 47,06*
Sonstiges
RP - Sicherheitsverriegelungshebel für Jk-Serie
Aero-Motive
31279-RP
ab € 12,73*
Sonstiges
Schneckenwelle, Aero-Motive 42612-US-RP
Aero-Motive
42612-US-RP
ab € 131,90*
Sonstiges
SHAFT KIT FOR JA BALANCER
Aero-Motive
SHFJ
ab € 87,36*
Sonstiges
SPRING ASSEMBLY FOR 100JA - BA
Aero-Motive
31184-100
ab € 183,78*
Sonstiges
SPRING ASSEMBLY FOR 30JA - BAN
Aero-Motive
31184-30
ab € 184,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen