Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 100 mA/35 V AC/DC, unbeleuchtet, Betätiger (weiß, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 100 mA/35 V AC/DC, unbeleuchtet, Betätiger (weiß, L
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 100 mA/35 V AC/DC, unbeleuchtet, Betätiger (weiß, L
Artikel-Nr.:
     4502-13G4121
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     3.14.100.601/0000
EAN/GTIN:
     4099889206104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
drucktaster 1s rafi
kurzhubtaster
Anreihbare Einzeltaster mit dazupassenden Leuchtfeldern Typ RAFI RF 15 und RF 19. Für Leiterplattenanschluss, mit und ohne Beleuchtung, anwendbar für den Aufbau von Flacheingabesystemen auch in Verbindung mit Frontfolien; Frontflächenmaße: Typ RF 15 15 x 15 mm, Typ RF 19 19 x 19 mm, Kontaktart: 1 Schließer, Sprungkontakt, Kontakte: je nach Typ Gold oder Silber, Schaltspannung Gold-/Silberkontakte: 0,02 V bis 35 V/3,0 bis 50 V, Schaltstrom Gold-/Silberkontakte: 0,01 bis 100 mA/0,1 bis 250 mA, Schaltleistung Gold-/Silberkontakte: 2,0 W/12,5 W, Durchgangswiderstand (Neuzustand): max. 100 mOhm, Prellzeit: max. 5,0 ms, Betätigungskraft: max. 2,9 N, Betätigungs-/Schaltweg: 0,5 (±0,2) mm, Anschlagfestigkeit bei durchkontaktierter Leiterplatte: min. 100 N, Arbeitstemperatur ohne LED: –25 bis +70 °C, Brandverhalten der Werkstoffe: UL 94 HB. Die beleuchtbaren Schalter und Leuchtfelder werden kompl. mit LED geliefert. Die elektr. Daten dazu sind bei den Ersatz-LEDs angegeben. Ausführung als unbeleuchteter Taster in niedriger Bauform Reihe RF 15 N Typ 3.14.100. Bauhöhe: 6,2 mm, Maße: 15 x 15 mm, Kontaktwerkstoff: Gold oder Silber, empfohlenes Tasterraster: 19,05 mm, externe 3,0 mm LED ab 12 mm Bauhöhe möglich. Geeignet auch für Systemaufbau (RK 90) z. B. mit nachstehend aufgeführten Tastenkappen. Hinweis: Der Typ RF 15N ermöglicht eine sehr niedere Bauhöhe von 6,2 mm, anstatt der 9,7 mm bei den anderen Typen, wobei zwischen den Tasten Klebestege möglich sind. Der Typ RF 15R hat abweichend ein rundes Druckstück. Die runde Tastenkappenform ermöglicht, trotz des 15 mm Rasters in der Dekorfolie, Klebestege in der Frontplatte zwischen den Tasten stehen zu lassen, damit die Folie zusätzlich angeklebt werden kann, wobei nur hochgeprägte Folie eingesetzt werden kann. Weitere Merkmale: Bohrungen statt quadratischer Durchbrüche in der Frontplatte, max. 2 LEDs zur Eckausleuchtung nachrüstbar, Stehbolzen für die Frontplatte sind zwischen den Tasten möglich, kompatibel zu Tasten und Leuchtfeldern RF 15 und RF 19. Technische Merkmale (Typ, Kontaktwerkstoff): 3.14.100.601/0000, Gold
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
2,9 N
Breite:
15 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Höhe:
6.2 mm
Kontaktmaterial:
vergoldet
Länge:
15 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
100 mA/35 V AC/DC
Betätigerlänge:
1.4 mm
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi kurzhubtaster, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 3,42*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 3,43*
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 7,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 128 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 256 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 1024 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.46.017.028/0710
ab € 0,18*
Zubehör
Rafi
5.46.017.038/0710
ab € 0,18*
Zubehör
Rafi
5.46.017.037/0710
ab € 0,18*
Zubehör
Rafi
5.46.017.056/0710
ab € 0,46*
Zubehör
Rafi
5.46.017.128/1002
ab € 0,46*
Zubehör
Rafi
5.46.017.029/0710
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.