Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 3.14.100.601/0000 3.14.100.601/0000 Drucktaster 35V 0.1A tastend (L x B x H) 15 x 15 x 6.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-V308183
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     3.14.100.601/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
drucktaster 1s rafi
kurzhubtaster

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Höhe:
6.2 mm
Länge:
15 mm
Breite:
15 mm
Typ:
3.14.100.601/0000
Anschluss:
THT
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
35 V
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
tastend
Betätigungskraft:
2.9 N
Max. Schaltleistung:
2 W
Kontaktmaterial:
Gold
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: rafi kurzhubtaster, RAFI, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 3,42*
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 3,43*
€ 8,95*
ab € 4,94*
€ 7,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.46.017.028/0710
ab € 0,18*
Zubehör
Rafi
5.46.017.038/0710
ab € 0,18*
Zubehör
Rafi
5.46.017.037/0710
ab € 0,18*
Zubehör
Rafi
5.46.017.056/0710
ab € 0,46*
Zubehör
Rafi
5.46.017.128/1002
ab € 0,46*
Zubehör
Rafi
5.46.017.029/0710
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.