Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Taster CHS2, Flächenbeleuchtung, 30 x 30 mm, 100 mA, 42 VAC/60 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapazitiver Taster CHS2, Flächenbeleuchtung, 30 x 30 mm, 100 mA, 42 VAC/60 VDC
Kapazitiver Taster CHS2, Flächenbeleuchtung, 30 x 30 mm, 100 mA, 42 VAC/60 VDC
Kapazitiver Taster CHS2, Flächenbeleuchtung, 30 x 30 mm, 100 mA, 42 VAC/60 VDC
Artikel-Nr.:
     4502-13G5051
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-132-515
EAN/GTIN:
     4099889200256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Kapazitiver Taster, 3-132-515, SCHURTER Features * Perfekte Empfindlichkeit * Multicolor Beleuchtung * Ermöglicht freie Gestaltung der Bedienoberfläche, unsichtbare Installation * Vollständig vergossen für härteste Bedingungen * Geringe Einbautiefe * Einfache und hygienische Reinigung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Ja
Betätiger:
rund
Gehäusefarbe:
schwarz
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
42 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
100 mA
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schurter drucktaster, schalter vandalensicher, drucktaster ip40, Taster, Tastschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 25,16*
€ 35,86*
10
Frei Haus
ab € 34,512*
€ 41,446*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 30,83*
€ 49,15*
1
€ 6,90*
ab € 32,93*
€ 60,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-134-544
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.