Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, lösbar, PP, (L x B) 291 x 4.8 mm, Bündel-Ø 3.3 bis 76 mm, dunkelbla


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, lösbar, PP, (L x B) 291 x 4.8 mm, Bündel-Ø 3.3 bis 76 mm, dunkelbla
Kabelbinder, lösbar, PP, (L x B) 291 x 4.8 mm, Bündel-Ø 3.3 bis 76 mm, dunkelbla
Kabelbinder, lösbar, PP, (L x B) 291 x 4.8 mm, Bündel-Ø 3.3 bis 76 mm, dunkelbla
Kabelbinder, lösbar, PP, (L x B) 291 x 4.8 mm, Bündel-Ø 3.3 bis 76 mm, dunkelbla
Kabelbinder, lösbar, PP, (L x B) 291 x 4.8 mm, Bündel-Ø 3.3 bis 76 mm, dunkelbla
Kabelbinder, lösbar, PP, (L x B) 291 x 4.8 mm, Bündel-Ø 3.3 bis 76 mm, dunkelbla
Artikel-Nr.:
     4502-13H1778
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3S-C186
EAN/GTIN:
     4099891203030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Kabelbinder, PLT3S-C186, PANDUIT Die metallisch detektierbaren Kabelbinder PLT3S-C186 unterstützen die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrien bei der Einhaltung der Sicherheitsstandards bei der Produktherstellung. Dieses metallisch imprägnierten Produkte ist mithilfe eines Metalldetektors metallisch detektierbar. Features * Polypropylen-Material bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit * Einteilige Konstruktion für gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
4.8 mm
Dicke:
1.4 mm
Farbe:
dunkelblau
Halogenfrei:
Nein
Länge:
291 mm
Material:
PP
max. Bündeldurchmesser:
76 mm
max. Temperatur:
115 °C
min. Bündeldurchmesser:
3.3 mm
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Nein
Verschluss lösbar:
Ja
Chemikalienbeständig:
Ja
min.Haltekraft:
133 N
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, kabelbinder blau, wiederöffnungs kabelbinder, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2311*
€ 0,2867*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2395*
€ 0,2895*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24182*
€ 0,29182*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,45*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 171,83*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 263,16*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,06*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 312,89*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.