Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, lösbar, Polypropylen, (L x B) 292 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 76 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, lösbar, Polypropylen, (L x B) 292 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 76 mm,
Kabelbinder, lösbar, Polypropylen, (L x B) 292 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 76 mm,
Kabelbinder, lösbar, Polypropylen, (L x B) 292 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 76 mm,
Kabelbinder, lösbar, Polypropylen, (L x B) 292 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 76 mm,
Kabelbinder, lösbar, Polypropylen, (L x B) 292 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 76 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-13H1782
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3S-M100
EAN/GTIN:
     4099891203078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder, PLT3S-M100, PANDUIT Der PLT3S-M100 Verriegelungs-Kabelbinder wurde entwickelt, um den Anforderungen von chemikalien- und witterungsbeständigen Anwendungen gerecht zu werden und gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Die gebogene Spitze ermöglicht ein einfaches Aufnehmen von flachen Oberflächen und ein schnelleres Einfädeln. Features * Höhere Widerstandsfähigkeit gegen Schäden durch ultraviolettes Licht - Innen- und Außeneinsatz * Einteilige Konstruktion für gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
4.8 mm
Dicke:
1.3 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Länge:
292 mm
Material:
Polypropylen
max. Bündeldurchmesser:
76 mm
max. Temperatur:
115 °C
min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Ja
Verschluss lösbar:
Ja
Chemikalienbeständig:
Ja
min.Haltekraft:
133 N
Ursprungsland:
SG
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz pa, verschluss binder, wiederöffnungs-kabelbinder schwarz, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09665*
€ 0,12585*
15 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0946*
€ 0,1262*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09909*
€ 0,12949*
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,173*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,21*
Zubehör
Panduit
PLT3S-C76
ab € 180,02*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,96*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.