Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT3S-C76 Kabelbinder Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT3S-C76 Kabelbinder Blau
Panduit PLT3S-C76 Kabelbinder Blau
Artikel-Nr.:
     3517I-29052395
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3S-C76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
295 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximaler Bündelungsdurchmesser
76 mm
Zertifizierung
CE, CSA
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,265*
€ 2,835*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2269*
€ 2,8405*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,287*
€ 2,867*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 4,02*
1 Tag
34
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 184,11*
€ 292,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,835*
€ 3,37365
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,265*
€ 2,69535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 283,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 171,83*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 263,16*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,06*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 312,89*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.