Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel, 3 m, schwarz, DisplayPort auf HDMI Typ A, BS10-71045


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterkabel, 3 m, schwarz, DisplayPort auf HDMI Typ A, BS10-71045
Adapterkabel, 3 m, schwarz, DisplayPort auf HDMI Typ A, BS10-71045
Artikel-Nr.:
     4502-13M4006
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-71045
EAN/GTIN:
     4099891064068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
DisplayPort Kabel, BS10-71045, SHIVERPEAKS Mit dem Displayport 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein Displayport Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Bei diesem Kabel handelt es sich um ein Adapterkabel welches von Displayport auf HDMI adaptiert, es unterstützt eine maximale Bandbreite von 18 Gbit/s was einer Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz und einem Farbsampling von 4:4:4 entsprechen kann. Features * Unterstützt eine maximale Bandbreite von 18 Gbit/s * Unterstützt eine maximale Bandbreite von 32,4 Gbit/s * Farbabtastung von 4:4:4 * Sie kann einer Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz entsprechen
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
HDMI Typ A
Ausführung:
Adapterkabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.177 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport adapterkabel hdmi 3meter, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 3 meter, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, HDMI-Adapterkabel, HDMI-Kabeladapter, DisplayPort-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, HDMI-Kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,61*
€ 16,57*
2 Tage
24
€ 4,50*
ab € 11,65*
€ 16,60*
€ 4,99*
ab € 12,01*
€ 17,11*
€ 3,50*
ab € 27,43*
€ 37,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.