Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runder Behälter 420400, Inh. 250 ml, H 120 x D 64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Runder Behälter 420400, Inh. 250 ml, H 120 x D 64 mm
Runder Behälter 420400, Inh. 250 ml, H 120 x D 64 mm
Artikel-Nr.:
     4502-19L322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     420400
EAN/GTIN:
     4007228703108
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen pe
weithalsflasche
Runde Behälter Typ 420. Aus Polyethylen (LD-PE) natur mit Weithalsöffnung und Schraubverschluss, universell anwendbar. Typ: 420400, Inh. 250 ml, H 120 x D 64 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
aus Polyethylen, mit Weithalsöffnung
Geeignet für:
Aufbewahrung von Flüssigkeiten
Zubehörart:
Chemikalienflasche
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03364 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 250 ml, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Flasche
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 2,88*
6 Tage
520
30
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 2,97*
28 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,25*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 3,82*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 4,98*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 6,39*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,62*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 7,37*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,92*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,33*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,31*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 3,19*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.