Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- und Schutzrohrschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauch- und Schutzrohrschneider
Schlauch- und Schutzrohrschneider
Artikel-Nr.:
     4502-20L6203
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     502 038 6
EAN/GTIN:
     4049002091933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider 4-25mm
rohrabschneider
Schlauch- und Schutzrohrschneider, 502 038 6, Rennsteig Werkzeuge Rohrschere aus glasfaserverstärktem Kunststoff zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren und -schläuchen (auch gewebeverstärkt) und Gummi bis Ø 25 Aussendurchmesser (nicht zum Schneiden von Kabeln geeignet) ; mit Öffnungsfeder und Sperrklinke; auswechselbare Messer aus ölgehärtetem Spezial-Werkzeugstahl, Made in Germany
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauchschere
Länge:
185 mm
Material:
Spezialstahl
Schneidenlänge:
28 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rennsteig rohrschneider, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Schlauchschere, Schlauchschneider, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Rohrschere, Rohrschneidzange, Schneidzange, Zange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,03*
€ 38,77*
2 Tage
1
€ 5,99*
ab € 29,04*
€ 38,78*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,20*
€ 42,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,72*
€ 43,61*
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,55*
€ 46,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rennsteig
50203800
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.