Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiSafe 690L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiSafe 690L
ProfiSafe 690L
Artikel-Nr.:
     4502-21K5406
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     PROFISAFE 690L
EAN/GTIN:
     4012932124392
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
All-in-one Gerät, M630J, Gossen Metrawatt Spannungs-, Phasen-, Durchgangs-, Polaritätsprüfer und Drehfeldrichtungs­anzeiger bis 690 V AC/DC nach DIN EN 61243-3:2011 / VDE 0682-401 Handliche Geräte zur Anzeige der Ergebnisse der o.g. Messmöglichkeiten. Robuste Spannungsprüfer IP65
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Ausführung:
Spannungs-/Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-1000 Ω
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsmessbereich (AC):
690 V
Spannungsmessbereich (DC):
690 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.241 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,30*
€ 136,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,92*
€ 140,08*
Frei Haus
ab € 118,14*
€ 145,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,30*
€ 148,72*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 126,48*
€ 150,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M611D
ab € 45,47*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M611F
ab € 77,15*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M611E
ab € 55,48*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M630G
ab € 302,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.