| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K5820 Herst.-Nr.: MAVOSPEC LITE EAN/GTIN: 4012932135602 |
| | |
|
| | |
| MAVOSPEC Lite, MAVOSPEC LITE, Gossen Foto und Lichtmesstechnik Mit Mavospec Lite erhalten Sie zertifizierte Sicherheit - für Licht, das Ihre Anforderungen in jeder Hinsicht optimal erfüllt. Unabhängig von der Beleuchtungssituation - vom privaten Wohnbereich über den professionellen Bereich bis hin zur Industrie - sind die Einhaltung von vorgegebenen Werten und Normen sowie die Berücksichtigung von quantitativen und qualitativen Anforderungen entscheidend für die erzielte Lichtwirkung. Das Mavospec Lite bewertet Ihr Licht und liefert Informationen zu allen relevanten Faktoren - zertifiziert und dokumentiert für mehr Sicherheit von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Farbtemperaturmessung: 1600-50.000 K. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spektrometer | Messbereich: | 10 bis 100000 Lux | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.15 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Speicherkartenbox, Speicherkartenetui, Speicherkartenhülle, Spektrometer, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 4gb, micro sd, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.410,61* | € 1.580,28* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.453,48* | € 1.580,30* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.884,21* | € 2.019,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|