| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R048832 Herst.-Nr.: M530G EAN/GTIN: 4012932135602 |
| |
|
| | |
| Das MAVOSPEC LITE ermittelt mit Beleuchtungsstärke, Farbtemperatur, Farbwiedergabe, Farbkoordinaten und spektraler Leistungsverteilung alle Kenngrößen die für eine praxisorientierte Beurteilung von modernen Beleuchtungen unbedingt erforderlich sind. Features: Konfigurierbare Messwertanzeige Hervorragende temperaturkompensierte Messwertstabilität Großer 4 GB Messwertspeicher, auslesbar über USB, wie externes Laufwerk am PC Dauerbetrieb über USB mit Powerbank, Steckernetzteil oder am PC EXCEL Makros für Protokollierung und Datalogging Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand! Lieferumfang: MAVOSPEC LITE LI-Ion Akku USB Schnittstellenkabel Steckernetzteil Speicherkarte 4 GB Micro SD EXCEL Auswertung / Datalogger (Download) Neoprenetui Trageleine Bedienungsanleitung D/GB Kalibrierprotokoll Weitere Informationen: | | Höhe: | 30 mm | Länge: | 139 mm | Breite: | 60 mm | Gewicht: | 150 g | Messfunktion: | Beleuchtungsstärke | Anzeige: | digital + LCD + Graph | Besonderheiten: | Für LED-Licht geeignet | Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): | 100000 lx | Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): | 10 lx | Schnittstellen: | 1 x USB 2.0 Device | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Farbanalysegerät | Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: | 3 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Speicherkartenbox, Speicherkartenetui, Speicherkartenhülle, Spektrometer, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 4gb, micro sd, Gossen, MAVOSPEC LITE, Lichtmesser, Belichtungsmesser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.410,61* | € 1.580,28* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.453,48* | € 1.580,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.884,21* | € 2.019,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|