Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 6011 Durchgangsprüfer Allein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 6011 Durchgangsprüfer Allein
C.A 6011 Durchgangsprüfer Allein
C.A 6011 Durchgangsprüfer Allein
Artikel-Nr.:
     4502-21K7168
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     C.A 6011
EAN/GTIN:
     3663653001403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Isolationsmessgerät
durchgangsprüfer chauvin
durchgangsprüfer
Durchgangsprüfer, C.A 6011, Chauvin Arnoux Der Durchgangsprüfer CA 6011 wurde speziell für die wiederkehrende Prüfung der Schutzleiter von elektrischen Anlagen, Geräten und Installationen entwickelt, insbesondere in Verbindung mit den Normen und Vorschriften: IEC/EN 60364, NF C 15-100, VDE 100, etc. Diese systematischen, sich wiederholenden Prüfungen machen mehr als 80 % der Prüfvorgänge aus. Daher muss besonders darauf geachtet werden, dass sie nicht ermüdend werden. Features * Continuity measurement: 0.00 Ω to 20.00 Ω * Automatische Umpolung * Messstrom: 200 mA * Kompensation des Widerstandes der Messleitungen * Widerstandsmessung: bis zu 200,0 Ω
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-200 Ω
Messkategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Analog Messinstrument, Analoganzeige, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Zeigerspannungsmesser, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfer, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Durchgangsprüfgerät, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,92*
€ 226,35*
Frei Haus
ab € 185,55*
€ 226,36*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,33*
€ 249,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,30*
€ 252,88*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 222,26*
€ 259,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,16*
€ 304,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295492
ab € 93,65*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295493
ab € 47,94*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102171
ab € 42,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102173
ab € 40,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.