Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Temperaturfühler
>
Oberflächenfühler
>
Artikel
testo Saveris 2-T3 - Funk-Datenlogger
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Testo
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-21K9041
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0572 2033
EAN/GTIN:
4099891475062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperatur-Datenlogger, 0572 2033, Testo Der Testo Saveris 2-T3 ist ein 2-Kanal Wi-Fi-Datenlogger (Wireless LAN) zur Temperaturmessung in Kühl-, Arbeits- oder Lagerräumen. Er verfügt über zwei Anschlüsse für externe TC-Temperaturfühler (Typen K, T, J), einschließlich USB-Kabel, Wandhalterung, Batterien und Kalibrierzertifikat. Die mit dem integrierten Fühler gemessenen Temperaturwerte werden über lange Zeiträume zuverlässig aufgezeichnet und über Ihr Wireless-LAN direkt in die Testo-Cloud (Online-Datenspeicher) übertragen. Sie misst die Temperatur von 400 °C, 750°C, 1350°C. Lieferumfang: Funk-Datenlogger testo Saveris 2-T3, inklusive kostenlosem Cloud-Zugang (Basic-Funktionalität), Micro-USB-Kabel, Wandhalterung mit Schloss, Batterien (4 x AA AlMn Mignonzellen), Kurzanleitung, Kalibrierprotokoll. Hinweis: Zur Nutzung des Funk-Datenloggers testo Saveris 2-T3 benötigen Sie zusätzlich mindestens einen anschließbaren Thermoelement-Fühler (optional). Features * Wi-Fi-Datenlogger-System mit einfacher Installation und Bedienung * Automated temperature monitoring with an integrated probe * Alle Messdaten immer verfügbar, überall, auf jedem Instrument * Alarmierung per E-Mail oder (optional) SMS bei Verletzung von Grenzwerten Technische Daten * Schnittstellentyp: Wi-Fi * IP-Bewertung: IP54 * Batterie: AAA
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
10000
Logging-Funktion:
Temperatur
Schnittstellen:
USB
Schutzart (IP):
IP54
Speicherintervall:
60s bis 24h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.45 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
PC-Messtechnik und Datenlogger
>
Datenlogger
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturlogger
,
Punktschreiber
,
Temperatur-Schreiber
,
Temperaturschreiber
,
Thermoelement
,
Thermoelemente
,
testo thermoelement typ k
,
oberflächenfühler testo
,
temperaturfühler
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Mess-Datenlogger
,
Messwertaufzeichnungsgerät
,
Messwerterfasser
,
Temperatur-Datenlogger
,
Temperatur-Logging-System
,
Temperaturmesswerterfasser
,
Umwelt- und Kraftmessgerät
,
Temperaturmessgerät
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 207,53*
€ 242,75*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 214,42*
€ 242,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 218,71*
€ 246,31*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,16*
€ 252,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 220,29*
€ 254,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,31*
€ 293,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,32*
€ 288,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,71*
€ 260,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 218,71* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temperaturfühler mit Klemmbügel, TE Typ K
Testo
0602 4592
ab € 118,22*
Zubehör
Temperaturfühler mit Klettband, TE Typ K
Testo
0628 0020
ab € 39,98*
Zubehör
Temperaturfühler mit Magnet, TE Typ K
Testo
0602 4892
ab € 150,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen