Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfer
Artikel-Nr.:
     4502-22K8372
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TESTBOY 20 PLUS
EAN/GTIN:
     4028532200220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
LED-Taschenlampe
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer testboy
Lieferung inkl. 2 Messleitungen und Bedienungsanleitung, Durchgangsprüfer Typ Testboy 20 Plus. Zur optischen und akustischen Durchgangsprüfung, mit Fremdspannungsschutz, eingebautem Stromwarner, berührungslosem Spannungs-Sensor und Hochleistungs-LED Taschenlampenfunktion; Durchgangsprüfung optisch/akustisch: 20/250 Ohm, Prüfstrom optisch/akustisch: 10/2,0 mA, Prüfspannung: 4,5 V, Fremdspannungsschutz: max. 300 V, Überspannungskategorie: Cat. III/300 V, Maße: 120 x 60 x 30 mm, Gewicht: 90 g. Typ: Testboy 20 Plus, Durchgangsprüfer
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-250 Ω
Messkategorie:
CAT II
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsmessbereich (AC):
300 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.295 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, Messtechnik, Measurement Technology, Durchgangsprüfgerät
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,16*
€ 25,68*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,45*
ab € 20,41*
€ 25,69*
1
€ 4,90*
ab € 22,59*
€ 29,82*
7 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 24,07*
€ 30,35*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 40,18*
€ 48,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000828940
ab € 41,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.