Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklemm-Tülle, L 100 mm, rot, 98 66 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstklemm-Tülle, L 100 mm, rot, 98 66 20
Selbstklemm-Tülle, L 100 mm, rot, 98 66 20
Artikel-Nr.:
     4502-22L1863
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 66 20
EAN/GTIN:
     4003773084198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Selbstklemmende Aufsteckkappe, 98 66 20, KNIPEX Schützt vor Berührung eines abisolierten, spannungsführenden Leiters. Vollkunststoff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstklemm-Tülle
Farbe:
rot
Länge:
100 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kunststoff endtülle, endtülle, fußbodenkanal 50 mm x 12 mm, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Isolationstülle, Isolierschutztülle, Isoliertülle, Kabelisolierhülse, Kabelisoliertülle, Schutztülle, Tülle, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Labor- und Messtechniksteckverbinder-Zubehör, Zubehör für Labor- und Messtechniksteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel, Werkzeuge, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 6,94*
€ 9,71*
6
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 9,98*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 10,04*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 10,05*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,51*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.