Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerschere, gewinkelt, 160 mm, 190 g, 95 05 20 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrikerschere, gewinkelt, 160 mm, 190 g, 95 05 20 SB
Elektrikerschere, gewinkelt, 160 mm, 190 g, 95 05 20 SB
Artikel-Nr.:
     4502-22L1910
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 05 20 SB
EAN/GTIN:
     4003773082699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
elektrikerschere 160mm knipex
elektrikerschere
knipex elektrikerschere
Gewinkelte Elektrikerschere, 95 05 20 SB, KNIPEX Präzisionsgeschliffene Klingen mit feinem Wellenschliff für einen sauberen, rutschfesten Schnitt. Mit abgewinkelten Klingen und optimiertem Griffdesign für bessere Ergonomie. Features * Mit Crimpstellen für Aderendhülsen von 0,5 - 6 mm² und 10 - 25 mm² * Mit Öffnungsfeder, für Transport verriegelbar * Schneiden aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektrikerschere
Länge:
160 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Elektronik-Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,15*
€ 25,97*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 21,28*
€ 26,09*
1
€ 4,00*
ab € 21,34*
€ 26,16*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 21,49*
€ 26,39*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 26,98*
€ 35,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.