Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschneider f/Verbund- u. Kunstoffrohre 90 25 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrschneider f/Verbund- u. Kunstoffrohre 90 25 25
Rohrschneider f/Verbund- u. Kunstoffrohre 90 25 25
Rohrschneider f/Verbund- u. Kunstoffrohre 90 25 25
Artikel-Nr.:
     4502-22L1938
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 25 25
EAN/GTIN:
     4003773088714
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Rohrschneider, 90 25 25, Knipex Features * Bis zu 60 % geringerer Kraftaufwand: Frei drehbares Schneidrad erlaubt reibungsarmes Drehen des Rohrs beim Schneiden * Optimales Schnittergebnis: Die Rotationsbewegung ermöglicht das mühelose Eindringen des Schneidrads bei minimierter Verformung des Rohrs * Breite Kunststoff-Formauflagen ermöglichen perfekt rechtwinklige Abschnitte * Trennt Aluverbund- und Kunststoffrohre leichter als herkömmliche Scheren mit feststehendem Messer * Auch für Verbundrohre mit erhöhter Aluminiumschichtdicke (etwa Geberit Mepla) * Zum Schneiden von Verbund- und Kunststoffrohren bis Ø 26 mm * Erlaubt sehr kurze Korrekturabschnitte * Mit Verschlussmechanismus für sicheren Transport * Mit ergonomischen Mehrkomponenten-Griffhüllen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrschneider
Länge:
210 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.44 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, knipex rohrabschneider, rohrabschneider, kunststoffschere 26mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Rohrschneidzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Zange
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,20*
€ 75,43*
1 Tag
11
€ 4,95*
ab € 64,64*
€ 75,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,59*
€ 76,09*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,31*
€ 77,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 76,69*
€ 88,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 25 25 E01
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.