| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-24K5739 Herst.-Nr.: P 205-02 EAN/GTIN: 4099891459529 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Analog-Amperemeter, 205-02, PeakTech Bei unseren P 205 Modellen handelt es sich um eine Serie praktischer und robuster Analogmessgeräte speziell für Schülerversuche. Diese preiswerten Geräte sind für den Einsatz als Pultgeräte / Tischgeräte ausgelegt und verfügen über Drehspulmesswerke, Spiegelskalen und Sicherheitsbuchsen in 4mm Technik. Desweiteren benötigen diese Analoggeräte keine Spannungsversorgung, wodurch sie dauerhaft und kostensparend einsetzbar sind. Auf der großen Analog-Spiegelskala können die jeweiligen Messwerte durch den Schüler oder Stundenten bequem abgelesen werden. Es steht eine Vielzahl an Modellen mit verschiedensten Funktionen und Messbereichen zur Verfügung. Features * Hochwertiges Gerät für die Verwendung in Schulen und dem Lehrmittelbereich * Stabiles ABS-Kunsstofffgehäuse * Keine Spannungsversorgung für den Betrieb benötigt * Mit Spiegelskala und 4 mm Sicherheitsbuchsen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Amperemeter | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: amperemeter analog dc, analoganzeige, amperemeter analog, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Strommesser, Zeigerstrommesser, Analog Messinstrument, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 29,40* | € 40,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 29,44* | € 40,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 30,16* | € 46,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|