Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel DisplayPort auf HDMI, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterkabel DisplayPort auf HDMI, schwarz, 1 m
Adapterkabel DisplayPort auf HDMI, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     4502-25P6773
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5561SW.1V2
EAN/GTIN:
     4099891064167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel, K5561SW.1V2, EFB Elektronik DisplayPort auf HDMI-Kabel überträgt hochauflösende Audio- und Videodaten von Ihrem Computer auf einen HD-Bildschirm. Features * Mit einseitiger Signalrichtung * Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p * Vergoldete Kontakte * Folie + Geflecht geschirmt
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
HDMI-Stecker Typ A
Ausführung:
Adapterkabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport adapterkabel hdmi 1m, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 1m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, HDMI-Adapterkabel, HDMI-Kabeladapter, DisplayPort-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, HDMI-Kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,99*
€ 7,31*
6 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 5,12*
€ 7,48*
€ 4,90*
ab € 5,13*
€ 7,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 7,82*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.