Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium DisplayPort 1.4 Kabel, St./St., 0,5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium DisplayPort 1.4 Kabel, St./St., 0,5m, schwarz
Premium DisplayPort 1.4 Kabel, St./St., 0,5m, schwarz
Premium DisplayPort 1.4 Kabel, St./St., 0,5m, schwarz
Premium DisplayPort 1.4 Kabel, St./St., 0,5m, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-26P0936
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-A14-005
EAN/GTIN:
     8051128105155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4
displayport kabel
displayport kabel 0,5m
DisplayPort Anschlusskabel, ICOC-DSP-A14-005, EFB Elektronik DisplayPort ist ein digitaler Videoschnittstellenstandard, welcher eine digitale Audio-/Video-Verbindung definiert, die hauptsächlich zwischen Computer und Monitor oder zwischen Computer und Heimkinosystemen verwendet wird. Features * Kabel DisplayPort 20-poliger Stecker auf DisplayPort 20-poliger Stecker * DP ++ zertifiziertes Kabel (DisplayPort Dual Mode) * Unterstützt hochauflösendes Video, mehrkanaliges digitales Audio, DPCP, HDCP und Dual Mode (DP ++)
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
DisplayPort
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.5 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,52*
€ 9,37*
€ 4,90*
ab € 7,44*
€ 10,67*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,96*
€ 14,69*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,39*
€ 18,96*
5 Tage
10
€ 9,90*
ab € 13,94*
€ 19,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.