Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter DisplayPort 1.2 auf HDMI, Stecker/Stecker, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konverter DisplayPort 1.2 auf HDMI, Stecker/Stecker, schwarz, 2 m
Konverter DisplayPort 1.2 auf HDMI, Stecker/Stecker, schwarz, 2 m
Konverter DisplayPort 1.2 auf HDMI, Stecker/Stecker, schwarz, 2 m
Konverter DisplayPort 1.2 auf HDMI, Stecker/Stecker, schwarz, 2 m
Konverter DisplayPort 1.2 auf HDMI, Stecker/Stecker, schwarz, 2 m
Konverter DisplayPort 1.2 auf HDMI, Stecker/Stecker, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     4502-26P0947
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-H12-020
EAN/GTIN:
     8054529020829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort-HDMI Adapterkabel, ICOC-DSP-H12-020, EFB Elektronik DisplayPort 1.2 auf HDMI Anschlusskabel, schwarz. Features * Konvertiert das DisplayPort 1.2-Signal in ein HDMI-Signal * Bietet ein hochwertiges digitales Videosignal – besonders geeignet für den Einsatz neuer DisplayPort-Quellen mit einem vorhandenen HDMI-Monitor * Unterstützt Deep Color, Anwendungsbandbreite 10,8 Gbps und Auflösungen bis zu 4Kx2K * Kompaktes Design für einfache Anbindung und strukturierte Kabelführung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.14 kg
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
HDMI
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Kontaktoberfläche:
vernickelt
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport 2m, hdmi kabel typ-a auf displayport, adapterkabel hdmi displayport, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, HDMI-Adapterkabel, HDMI-Kabeladapter, DisplayPort-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, HDMI-Kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,70*
€ 19,19*
€ 6,78*
ab € 15,17*
€ 20,13*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,19*
€ 21,16*
€ 5,95*
ab € 17,08*
€ 23,54*
3 Tage
11
€ 4,90*
ab € 18,64*
€ 25,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
ICOC-DSP-H12-010
ab € 12,86*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICOC-DSP-H12-030
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.