Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz, 3 m
HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz, 3 m
HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz, 3 m
HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     4502-26P0960
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-D-030
EAN/GTIN:
     8057685304628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI-HDMI Adapterkabel, ICOC-HDMI-D-030, EFB Elektronik HDMI zu DVI-D Anschlusskabel, schwarz. Features * HDMI Stecker 19-polig auf DVI-D Stecker 24 + 1 mit Goldkontakten * Ermöglicht die Verbindung einer HDMI-Videoquelle und eines DVI-D Geräts * Vollständig geschirmt, um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten * Unterstützt existierende HD-Videoformate (720p / 1080i und 1080p / 60), Advanced (480p) und Standard (NTSC oder PAL) * PVC-umspritzte Tülle
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI
Anschluss (2):
DVI-D Stecker
Ausführung:
Adapterkabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi hdmi kabel 3m, adapterkabel dvi, adapterkabel hdmi dvi, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, HDMI-Adapterkabel, HDMI-Kabeladapter, DVI-Adapter-Kabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, HDMI-Kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 5,08*
€ 5,45*
€ 6,78*
ab € 5,07*
€ 5,46*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 6,11*
€ 5,95*
ab € 6,33*
€ 6,76*
6 Tage
3
€ 9,90*
ab € 9,61*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.