Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter - DisplayPort 1.2 Stecker auf HDMI 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter - DisplayPort 1.2 Stecker auf HDMI 15 cm
Adapter - DisplayPort 1.2 Stecker auf HDMI 15 cm
Adapter - DisplayPort 1.2 Stecker auf HDMI 15 cm
Adapter - DisplayPort 1.2 Stecker auf HDMI 15 cm
Artikel-Nr.:
     4502-26P1045
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IADAP-DP-HDMIF2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter, IADAP-DP-HDMIF2, EFB Elektronik Der Adapter IADAP-DP-HDMIF2 verbindet eine DisplayPort-Quelle mit einem HDMI-Monitorkabel und liefert ein einziges hochwertiges Signal an einen HDMI-Anschluss. Er ist vollständig abgeschirmt, um elektromagnetische Störungen (EMI) und andere Störquellen zu reduzieren. Features * Unterstützt DisplayPort 1.2-Signal * Geformter PVC-Stiefel
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
HDMI-Buchse
Farbe:
weiß
Kabellänge:
150 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, techly displayport adapter, hdmi kabel typ-a auf displayport, adapterkabel hdmi displayport, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, HDMI-Adapterkabel, HDMI-Kabeladapter, DisplayPort-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, HDMI-Kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,16*
€ 21,26*
€ 6,78*
ab € 15,46*
€ 21,72*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,52*
€ 21,74*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,05*
€ 25,15*
6 Tage
9
€ 9,90*
ab € 28,59*
€ 38,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.