Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung, (B x H x T) 218 x 116 x 55 mm, für LCD TV LED 13 bis 31 Zoll, max


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalterung, (B x H x T) 218 x 116 x 55 mm, für LCD TV LED 13 bis 31 Zoll, max
Wandhalterung, (B x H x T) 218 x 116 x 55 mm, für LCD TV LED 13 bis 31 Zoll, max
Wandhalterung, (B x H x T) 218 x 116 x 55 mm, für LCD TV LED 13 bis 31 Zoll, max
Artikel-Nr.:
     4502-26P1425
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-109
EAN/GTIN:
     8057685301207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Wandhalterung, ICA-LCD-109, EFB Elektronik Die ICA-LCD-109 ist eine universelle Halterung für die Befestigung eines flachen LED-/LCD-Bildschirms an der Wand. Sie ist einfach und schnell zu installieren und eignet sich ideal für Heim-, Büro- und kommerzielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandhalterung
Breite:
218 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
silber
Geeignet für:
LCD TV LED 13 bis 31 Zoll, max. 23 kg
Höhe:
116 mm
Tiefe:
55 mm
Nutzung:
neigbar
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.95 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorwandhalter techly, halterung tv, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Wandbefestigung, Wandhalter, Wandhalterung, TV-Wandbefestigung, Gehäuse, Gehäusezubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 8,94*
€ 11,84*
€ 6,78*
ab € 9,77*
€ 12,47*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,79*
€ 12,84*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,33*
€ 18,42*
6 Tage
2
€ 9,90*
ab € 16,99*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.