Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischhalterung, (B x H x T) 798 x 465 x 280 mm, für 2 LCD TV LED 13 bis 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtischhalterung, (B x H x T) 798 x 465 x 280 mm, für 2 LCD TV LED 13 bis 3
Schreibtischhalterung, (B x H x T) 798 x 465 x 280 mm, für 2 LCD TV LED 13 bis 3
Schreibtischhalterung, (B x H x T) 798 x 465 x 280 mm, für 2 LCD TV LED 13 bis 3
Schreibtischhalterung, (B x H x T) 798 x 465 x 280 mm, für 2 LCD TV LED 13 bis 3
Artikel-Nr.:
     4502-26P1437
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-2524
EAN/GTIN:
     8051128102871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Schreibtischhalterung, ICA-LCD-2524, EFB Elektronik Der ICA-LCD-2524 ist ein Monitorarm für den Schreibtisch, der vier Monitore trägt, die Arbeitsfläche vergrößert und die Unordnung reduziert; er optimiert die Ergonomie, indem er Ihnen ermöglicht, den Winkel, die Höhe und die Drehung für maximale Flexibilität bei der Betrachtung einzustellen. Einfach zu installieren, ist es ideal für Haus, Büro und andere spezielle Anwendungen. Features * Frei einstellbare Höhe für eine optimale ergonomische Position * Monitore können sowohl im Hoch- als auch im Querformat installiert werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schreibtischhalterung
Breite:
798 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
2 LCD TV LED 13 bis 32 Zoll, max. 16 kg
Höhe:
465 mm
Tiefe:
280 mm
Nutzung:
mit Standfuß
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
5.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 30,88*
€ 43,78*
€ 4,90*
ab € 36,92*
€ 49,57*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 37,46*
€ 50,36*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 38,81*
€ 52,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 45,30*
€ 60,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.