Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 13"-32" mit Standfuß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 13"-32" mit Standfuß Schwarz
Techly Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 13"-32" mit Standfuß Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999129333
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-2524
EAN/GTIN:
     8051128102871
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Techly Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 13"-32" mit Standfuß Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TECHly Aufstellung - für 2 LCD-Displays - Schwarz Produkttyp: Aufstellung - Schreibtisch Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 46,5 cm Neigung: -45 ° bis 45 ° Rotation: 360° Drehen: -90° bis 90° Anpassungen: Höhe, Neigung, schwenken, Drehung Anz. Gelenke: 2 Gewicht: 5,616 kg Empfohlene Verwendung: 2 LCD-Displays Empfohlene Display-Größe: 33-81,3 cm (13"-32") VESA-Halterung: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm Max. Ladegewicht: 16 kg Farbe: Schwarz

Techly Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 13"–32" mit Standfuß Schwarz

Produktbeschreibung:

  • Schreibtisch–Monitorarm, ideale und einfache Montage Ihrer Monitore. Vergrößert den Arbeitsraum und verringert Unordnung am Arbeitsplatz; Es optimiert die Ergonomie und ermöglicht die Anpassung der Neigung, der Höhe und der Rotation.
  • Leicht zu installieren, ideal für Zuhause, Büro und andere spezielle Anwendungen.


  • Funktionen
  • Tischständer für Monitore von 13 bis 32 Zoll
  • VESA–kompatible Halterung 75x75 und 100x100
  • Maximal unterstütztes Gewicht: 16 kg (8 kg für jede VESA–Verbindung)
  • Frei einstellbare Höhe für eine optimale ergonomische Position
  • Monitore können sowohl im Hoch– als auch im Querformat installiert werden


  • Technische Daten
  • Neigung: +/– 45 °
  • Schwenkbar: +/– 90 °
  • Abmessungen: Sockel 390x280mm; Gesamtlänge der beiden Arme: 798 mm; vertikale Höhe: 465 mm
  • Arm mit Doppelgelenk ausgestattet, dadurch ist eine größere Armbeweglichkeit und eine genauere Einstellung der Bildschirmposition gewährleistet.
  • Schnellere Installation des Monitors dank der abnehmbaren VESA–Platte: Schrauben Sie den Monitor einfach auf die Platte und schieben Sie die Platte auf die Halterung
  • Mit integriertem Kabelmanagementsystem
  • Farbe: Schwarz


  • Packungsinhalt
  • Standfuß für den Monitor
  • Befestigungszubehör und Installationsanweisungen

Technische Details:

Montage
Höchstgewichtskapazität
16 kg
Minimum Bildschirmgröße
33 cm
Maximale Bildschirmgröße
81,3 cm
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Montage
Schrauben
Für TV geeignet
Ja
Minimale VESA–Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA–Halterung
100 x 100 mm
Panel–Montage–Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Ergonomie
Swivel Winkel
90 °
Drehungswinkel
360 °
Drehwinkel
45 °
Anzahl der Arme
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
5,62 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 30,88*
€ 43,78*
€ 4,90*
ab € 36,92*
€ 49,57*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 37,46*
€ 50,36*
€ 6,90*
ab € 38,81*
€ 52,03*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 45,30*
€ 60,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.