Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Wandhalterung, (B x H x T) 860 x 532 x 82 mm, für 1 LCD TV LED 42 bis 80 Zoll, m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
EFB
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-26P2532
Hersteller:
EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
ICA-PLB-890
EAN/GTIN:
8051128101720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Wandhalterung, ICA-PLB-890, EFB Elektronik Robuste Wandhalterung für große LED-LCD-Fernseher, unterstützt 42-80" TV. Dieses Produkt bietet eine schnelle Installation dank der Löcher auf der Wandplatte, die die Kabelführung erleichtern. Features * Optimierte Sicht mit Neigungsverstellung von +/- 15° * Ausgestattet mit Wasserwaage * Unterstützt VESA bis zu 800x500
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandhalterung
Breite:
860 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
1 LCD TV LED 42 bis 80 Zoll, max. 80 kg
Höhe:
532 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
82 mm
Nutzung:
1 Gelenk
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
6.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Werkstattausstattung, Laborausstattung
>
Wagen, Taschen, Koffer und Halter
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
halterung tv neigbar
,
halterung tv
,
monitorwandhalter techly
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Halterung
,
Wandbefestigung
,
Wandhalter
,
Wandhalterung
,
TV-Wandbefestigung
,
Gehäuse
,
Gehäusezubehör
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 642
€ 4,90*
ab € 40,75*
€ 54,58*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 42,52*
€ 55,01*
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,56*
€ 57,07*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,46*
€ 71,34*
Lager 767
6 Tage
9
€ 5,90*
ab € 76,90*
€ 100,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUNG 890 Zubehör für elektrische Schalter
Jung
890
ab € 0,60735*
Zubehör
Kramer Electronics 860 Audio-/Video-Leistungsverstärker Schwarz
Kramer
860
ab € 1.520,79*
Zubehör
Techly ICA-PLB 180L TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Techly
ICA-PLB 180L
ab € 70,15*
Zubehör
Wandhalterung für 1 Monitor 15"-27" mit Tastaturablage und Monitorarm
Techly
ICA-PLW-01
ab € 58,29*
Zubehör
Wandhalterung für 15"-27", mit flexibler, Tastaturablage und Arm
Techly
ICA-PLW-02
ab € 17,37*
Zubehör
Wandhalterung für LCD TV LED 42 Zoll - 80 Zoll Slim fixed H400mm
EFB-Elektronik
ICA-PLB-840
ab € 15,42*
Zubehör
Wandhalterung für LCD TV LED 42 Zoll - 80 Zoll Slim fixed H600mm
EFB-Elektronik
ICA-PLB-860
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen