Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-26P2643 Herst.-Nr.: FSW-0513 EAN/GTIN: 4015867154564 |
| | |
|
| | |
| Ethernet-Switch, FSW-0513, EFB Elektronik Der 5-Port Fast Ethernet High Power PoE-Switch (120W) kann als 5-Port PoE-Switch mit High Power- und Fast Ethernet-Fähigkeiten umschrieben werden, der 120W an Leistung liefert. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ethernet switch, unmanaged | Datenübertragungsrate: | 100 Mbit/s | Montage: | Tischhalterung | Ports: | 5 | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch level one, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 107,98* | € 136,89* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 108,34* | € 136,90* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 111,62* | € 140,21* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 112,20* | € 140,36* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,36* | € 188,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|