Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltstrombegrenzer, 10 A, 85-264 VAC, 6EP4683-6LB00-0AY0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschaltstrombegrenzer, 10 A, 85-264 VAC, 6EP4683-6LB00-0AY0
Einschaltstrombegrenzer, 10 A, 85-264 VAC, 6EP4683-6LB00-0AY0
Artikel-Nr.:
     4502-27G787
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP4683-6LB00-0AY0
EAN/GTIN:
     4025515155485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
6EP46836LB000AY0, Siemens LOGO! ICL230 Einschaltstrombegrenzer Eingang: AC 100-240 V Ausgang: AC 100-240 V/5 A .
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Einschaltstrombegrenzer
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
10 A
Spannung:
85-264 VAC
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,23*
€ 56,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,02*
€ 56,67*
€ 8,95*
ab € 43,84*
€ 58,25*
Frei Haus
ab € 45,64*
€ 58,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 77,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP33336SB000AY0
ab € 73,73*
Zubehör
Siemens
6EP13332BA20
ab € 88,94*
Zubehör
Siemens
6EP14332BA20
ab € 113,48*
Zubehör
Siemens
6EP33338SB000AY0
ab € 115,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.