Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer, 48-127 VAC, 3TX7402-2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsbegrenzer, 48-127 VAC, 3TX7402-2B
Überspannungsbegrenzer, 48-127 VAC, 3TX7402-2B
Artikel-Nr.:
     4502-27H5602
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TX7402-2B
EAN/GTIN:
     4011209055353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter siemens
Überspannungsbegrenzer RC-Glied AC 48-127 V für Schütze Baugröße S0-S2.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtanschluss
Ausführung:
Überspannungsbegrenzer
Montage:
Panelmontage
Spannung:
48-127 VAC
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,97*
€ 12,59*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,27*
€ 13,30*
€ 5,00*
ab € 10,15*
€ 14,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,76*
€ 15,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,87*
€ 20,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.