Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Gewinde T-Stück
>
Artikel
Hydraulische Prüfpumpe, 10000 psi/690 bar, FLUKE 700HTP-2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-27K0109
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FLUKE 700HTP-2
EAN/GTIN:
0095969610995
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Testpumpe, 4096855, Fluke Fluke 700HTP-2 ist eine handbetätigte hydraulische Druckpumpe zum Erzeugen von Drücken bis 10.000 psi/690 bar für Messung und Kalibrierung. Konzipiert für die Verwendung mit Hochdruckmodulen der Fluke 700er Serie, beispielsweise mit den Modellen Fluke-700P09, 700P29, 700P30 und 700P31. Features * Die Hubverstellung ermöglicht dem Benutzer das Variieren des Volumens und Drucks pro Hub * Integrierte Druckfeinjustierung für die Feineinstellung des Drucks * Bei der Prüfung und Kalibrierung von Druckinstrumenten werden sowohl die Druckreferenz als auch das zu prüfende Druckinstrument direkt an die Druckpumpe angeschlossen * Zwei ¼"-NPT-Druckanschlüsse, einer für Referenz (Druckmodul oder Manometer), einer für zu prüfendes Druckinstrument
Weitere Informationen:
Ausführung:
10000 psi/690 bar
Zubehörart:
Hydraulische Prüfpumpe
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Messtechnik-Zubehör
>
Messgeräte-Zubehör und Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Multimeter
,
Multitester
,
Druckprüfpumpe
,
Prüfpumpen
,
T-Stück
,
multimeter fluke
,
multimeter
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Messgerätezubehör
,
Zubehör für Messgeräte
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.314,18*
€ 1.468,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.358,59*
€ 1.468,63*
Lager 269
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.351,43*
€ 1.468,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.417,99*
€ 1.541,23*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.439,26*
€ 1.551,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,63*
€ 1.747,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,64*
€ 1.729,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,74*
€ 1.670,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,27*
€ 1.629,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,59*
€ 1.616,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 700G08 Alkali AA 0,97 - 69 bar 0,001 bar
Fluke
4097592
ab € 933,95*
Zubehör
Fluke 700G30 Alkali AA -0,97 - 340 bar 0,01 bar
Fluke
4097610
ab € 933,74*
Zubehör
Fluke 750P29 Druck-Modul 200 bar
Fluke
4352403
ab € 2.146,19*
Zubehör
Fluke 750P30 Druck-Modul 340 bar
Fluke
4352415
ab € 2.524,25*
Zubehör
Fluke 750PA5 Druck-Modul 2 bar
Fluke
4352459
ab € 1.823,93*
Zubehör
Fluke Druckmodule
Fluke
4352426
ab € 2.495,05*
Zubehör
Fluke Druckmessgerät Digital -0.83bar ±0.05%, Ø 127mm Guss ZnAl Gehäuse, DKD/DAkkS-kalibriert
Fluke
Fluke-700G06
ab € 930,28*
Zubehör
Fluke Druckmessgerät Digital -0.97bar ±0.05%, Ø 127mm Guss ZnAl Gehäuse, DKD/DAkkS-kalibriert
Fluke
Fluke-700G05
ab € 933,05*
Zubehör
Fluke Druckmessgerät Digital -0.97bar ±0.05%, Ø 127mm Guss ZnAl Gehäuse, DKD/DAkkS-kalibriert
Fluke
Fluke-700G29
ab € 898,39*
Zubehör
FLUKE FLUKE-700G04 DRUCKMESSER, 15 PSIG, 1.22LB
Fluke
FLUKE-700G04
ab € 945,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen