Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 4096855 700HTP-2 Hydrauliktestpumpe 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y427391
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4096855
EAN/GTIN:
     0095969610995
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Die Fluke 700HTP-2 ist eine handbetätigte Hydraulikpumpe, die für die Erzeugung von Kalibrierdrücken bis zu 690 bar ausgelegt ist. Entwickelt für den Einsatz mit Hochdruckmodulen der Fluke-700 Serie wie z.B. den Fluke-700P09, 700P29, 700P30 und 700P31.

Ideal für die Kalibrierung über den Referenzanschluss bei Anschluss an ein Fluke Hochdruckmodul. Für die Kalibrierung von Hochdruckeingangsgeräten wie Druckmessumformern oder Druckmessgeräten verwendet das 700HTP-2 Hydrauliköl auf Basis von destilliertem Wasser oder Mineralöl. Kann auch mit Druckkalibratoren der Serie Fluke 717 verwendet werden.
Lieferumfang:
• ¼ Zoll NPT zu ¼ Zoll NPT-Adapter zum Anschluss des Referenzmessanschlusses am Pumpenkörper an die 1/4 NPT-Anschlussbuchse an den Druckmodulen Fluke 700P29, P30 und P31.
• (2) ¼ Zoll NPT Stecker auf ¼ Zoll BSP Buchsenadapter
• ¼ Zoll NPT T-Stück (installiert)
• Gebrauchsanweisung
Hinweise:
Der Anwender muss einen Schlauch mit geeigneten Endanschlüssen verwenden, um Druck vom UUT-Anschluss auf die zu testende Kalibriereinheit wie z.B. den Schlauchkit Fluke-700HTH-1 auszuüben.
Weitere Informationen:
Typ:
700HTP-2
Passend für Marke:
Fluke
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hydrauliktestpumpe
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Druckprüfpumpe, Prüfpumpen, T-Stück, multimeter fluke, multimeter, 00095969610995, 95969610995, Fluke, 700HTP-2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.313,31*
€ 1.452,04*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.358,88*
€ 1.452,05*
Frei Haus
ab € 1.392,09*
€ 1.488,07*
€ 6,90*
ab € 1.430,98*
€ 1.521,24*
Frei Haus
ab € 1.459,67*
€ 1.551,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,04*
€ 1.727,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,97*
€ 1.682,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.399,27*
€ 1.665,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,10*
€ 1.603,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.320,49*
€ 1.571,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,31*
€ 1.562,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4097592
ab € 906,80*
Zubehör
Fluke
4097610
ab € 902,05*
Zubehör
Fluke
4352403
ab € 2.122,99*
Zubehör
Fluke
4352415
ab € 2.486,47*
Zubehör
Fluke
4352459
ab € 1.725,32*
Zubehör
Fluke
4352426
ab € 2.488,70*
Zubehör
Fluke
Fluke-700G06
ab € 899,67*
Zubehör
Fluke
Fluke-700G05
ab € 902,50*
Zubehör
Fluke
Fluke-700G29
ab € 873,47*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700G04
ab € 958,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.