Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitze, Buchse 4 mm, schwarz, A 1014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfspitze, Buchse 4 mm, schwarz, A 1014
Prüfspitze, Buchse 4 mm, schwarz, A 1014
Artikel-Nr.:
     4502-27K1071
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     A 1014
EAN/GTIN:
     3831063420149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze schwarz
metrel prüfspitze
Prüfspitze, A 1014, Metrel Die Prüfspitze mit fi 4 mm-Anschluss ist geeignet für die Messungen an Netzsteckdosen und wenn an Ausgängen keine Schukodosen vorliegen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Farbe:
schwarz
Kontaktmaterial:
Stahl
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.0216 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,27*
€ 9,35*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 9,36*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,64*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 13,92*
€ 20,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metrel
20991538
ab € 654,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.