Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme, max. 4,8 mm, L 27.69 mm, Löt-/Crimpanschluss, BU-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgreifklemme, max. 4,8 mm, L 27.69 mm, Löt-/Crimpanschluss, BU-30
Abgreifklemme, max. 4,8 mm, L 27.69 mm, Löt-/Crimpanschluss, BU-30
Artikel-Nr.:
     4502-30F236
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-30
EAN/GTIN:
     4099889416572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Abgreifklemme, BU-30, Mueller Die BU-30 ist die gängigste und vielseitigste Miniatur-Alligatorenklemme aus Stahl. Kompatibel mit den flexiblen PVC-Isolatoren BU-32. Kann an Drähte bis zu 18 AWG über Crimp- oder Lötverbindungen angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Löt-/Crimpanschluss
Bemessungsstrom:
5 A
Klemmbereich:
max. 4,8 mm
Kontaktmaterial:
Stahl
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
27.69 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Prüfklemme, Delfinklemme, Krokoklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,46*
10
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,48*
2
€ 6,90*
ab € 0,255*
€ 0,509*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,53*
1
€ 5,95*
ab € 0,2899*
€ 0,5858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,30*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,27*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P2240-2
ab € 0,768*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 6,64*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,67*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.