Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-30 Miniatur-Krokodilklemme Stahl Klemmbereich max.: 4.80mm Länge: 27.69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D787592
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Die BU-30 ist die gebräuchlichste und vielseitigste Miniatur-Krokodilklemme aus Stahl. Kompatibel mit flexiblen PVC-Isolatoren BU-32 der Marke Mueller. Kann über Crimp- oder Lötdrahtverbindungen mit Kabeln bis zu 18 AWG verbunden werden.
Features:
5 A
Stahl
Lieferumfang:
Mini Crocodile Clip, Nickel Plated Steel
Weitere Informationen:
Höhe:
7.87 mm
Länge:
27.69 mm
Breite:
5.08 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
BU-30
Typ:
BU-30
Nennstrom:
5 A
Klemmbereich max.:
4.80 mm
Herstellerfarbe:
Stahl
Produkt-Art:
Miniatur-Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: Mueller Electric, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,47*
10
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,48*
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,53*
1
€ 5,95*
ab € 0,2752*
€ 0,5571*
2
€ 6,90*
ab € 0,267*
€ 0,559*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,40*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,24*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P2240-2
ab € 0,768*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 6,77*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,80*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.