Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, gelb, 73


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, gelb, 73
PUR Spiralleitung ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3 G 1,5 mm², AWG 16, ungeschirmt, gelb, 73
Artikel-Nr.:
     4502-30P7680
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220860
EAN/GTIN:
     4044773326079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
CEE-Stecker
Spiralkabel
PUR-Spiralleitung, 73220860, LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - PUR-Spiralleitung, robust und mit hohen Rückstellkräften. Halogenfreie ölbeständige Anschlussund Steuerleitung für den Maschinenbau. FEATURES * Gute chemische Beständigkeit * Kältebeständig * Ölresistent * Mechanische Beständigkeit Technical Data * Leitermaterial: Kupfer, verzinnt * Aderisolationsmaterial: TPE * Farbe: gelb * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Spiralleitung
Außendurchmesser:
8.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
250 V
Norm:
DIN 49441 R2
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 50 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3918 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,37*
€ 57,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,35*
€ 57,15*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,46*
€ 58,49*
€ 6,90*
ab € 40,19*
€ 61,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,54*
€ 64,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.