Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP54
LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP54
Artikel-Nr.:
     4502-32M3533
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     843 310 55
EAN/GTIN:
     4099891539276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Lieferung ohne Abschlussdeckel und Anschlusselement für Rohr-, Boden- oder Winkelmontage, bitte separat bestellen, Anwendbar als Einzel- oder Mehrfach-Signalsäule für optische und akustische Signale, für Boden-, Winkel- oder Rohrbefestigung, mit den Funktionen Dauerlicht, Blinklicht und Blitzlicht. Die Summer- und Sirenenelemente sind zusätzlich bestellbar und werden schnell, einfach und präzise über einen Bajonettverschluss miteinander verbunden. Für oben ist ein Abschlussdeckel und für unten ein Anschlusselement für wahlweise Rohr-, Boden- oder Winkelmontage gesondert bestellbar, Gehäuse: transparent farbig, Sockel und Deckel schwarz, Fassung: BA 15d (Bajonett) für Glühlampe max. 7,0 W oder LED
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Blinklicht
Durchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
66 mm
Nennstrom:
30 mA
Schutzart (IP):
IP54
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.083 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, industrie-blinkleuchte 24vac werma, lampenmodul signalsäule, optisches signalelement blitzlicht, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, LED-Blinklichtelement, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,41*
€ 46,73*
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 49,79*
€ 5,46*
ab € 38,88*
€ 50,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,70*
€ 51,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,76*
€ 79,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.085.00
ab € 15,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 3,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 7,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 9,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 32,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 18,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 9,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.