Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtelement, Ø 40 mm, rot, 24 V AC/DC, IP66, 634 130 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Leuchtelement, Ø 40 mm, rot, 24 V AC/DC, IP66, 634 130 75
LED-Leuchtelement, Ø 40 mm, rot, 24 V AC/DC, IP66, 634 130 75
Artikel-Nr.:
     4502-32M4062
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     634 130 75
EAN/GTIN:
     4049787038802
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
transparente Kalotte
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauer-/Blinklicht
Durchmesser:
40 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
klar
Höhe:
59 mm
Nennstrom:
30 mA
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.039 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, led dauerleuchte werma, dauerleuchte werma, led dauerleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Blitzleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,06*
€ 31,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 24,07*
€ 31,73*
€ 5,00*
ab € 24,68*
€ 32,44*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,35*
€ 33,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,69*
€ 33,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.820.00
ab € 6,41*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 8,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 6,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 3,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.710.75
ab € 41,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.800.75
ab € 25,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.03
ab € 9,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 48,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.730.00
ab € 8,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 11,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 11,61*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.01
ab € 6,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 7,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 6,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.