Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Abisolierer
>
Abisolierzange
>
Artikel
Abisolierzange für PTFE-Draht, L 194 mm, 410 g, 21920005
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-32P6237
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
21920005
EAN/GTIN:
4044773101607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
LAPP Abisolierzange für PTFE-Draht, L 194 mm, 410 g, 21920005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
Geeignet für:
PTFE-Draht
Länge:
194 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.41 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Abisolierzangen, Abmantelungswerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
,
Abisoliermesser
,
Elektrikermesser
,
Kabelmesser
,
Abisolierzange
,
Automatik-Abisolierzange
,
Selbsteinstellende Abisolierzange
,
lapp zubehör abisolierzange
,
abisolier messer
,
Werkzeuge
,
Abmantelungswerkzeug
,
Kabelabisolierer
,
Kabelentmantler
,
Schneidegerät
,
Schneidwerkzeug
,
Handwerkzeug
,
Zange
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ersatzmesser für Gummi/TPE/PVC, 21920135
Lapp Kabel
21920135
ab € 79,84*
Sonstiges
Ersatzmesser für PTFE-Draht, 0,03-2,08 mm², 21920006
Lapp Kabel
21920006
ab € 67,02*
Sonstiges
Ersatzmesser für PTFE-Draht, 0,14-6,0 mm², 21920009
Lapp Kabel
21920009
ab € 77,88*
Sonstiges
Ersatzmesser für PTFE-Draht, 0,5-16 mm², 21920008
Lapp Kabel
21920008
ab € 78,39*
Sonstiges
Ersatzmesser für PTFE-Draht, 2,5-10 mm², 21920004
Lapp Kabel
21920004
ab € 78,24*
Sonstiges
Ersatzmesser für PVC/PUR-Draht, 2,2-6,7 mm², 21920126
Lapp Kabel
21920126
ab € 64,32*
Sonstiges
Ersatzmesser für XLPO, 1,5-6,0 mm², 21920122
Lapp Kabel
21920122
ab € 78,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen