Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, grün, 115 VAC, IP65, 644 210 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, grün, 115 VAC, IP65, 644 210 67
LED-Blinklichtelement, Ø 70 mm, grün, 115 VAC, IP65, 644 210 67
Artikel-Nr.:
     4502-36M1671
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     644 210 67
EAN/GTIN:
     4049787018491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Durch das blinkende Signal kann eine höhere Aufmerksamkeit erregt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Blinklicht
Durchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Farbe:
grün
Höhe:
66 mm
Nennstrom:
25 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
115 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Warnlampe, Warnleuchte, werma blitzleuchte grün, warnlampe, werma warnleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Dauerlichtelement, LED-Dauerlichtelement, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,00*
€ 49,28*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,06*
€ 49,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,86*
€ 50,31*
Frei Haus
ab € 38,30*
€ 50,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,48*
€ 51,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 15,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 14,04*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 66,81*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 66,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 48,95*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 21,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.