Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blitzlichtelement, Ø 70 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Blitzlichtelement, Ø 70 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65
LED-Blitzlichtelement, Ø 70 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1730
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     647 320 55
EAN/GTIN:
     4049787040416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
TwinFLASH Classic 24VDC YE, TwinFLASH Classic 24VDC YE
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Blitz/EVS-Blitzlicht
Durchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
66 mm
Nennstrom:
80 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Warnlampe, Warnleuchte, blitzleuchte 24vdc werma gelb, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, LED-Blitzlichtelement, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,24*
€ 67,38*
€ 5,46*
ab € 53,85*
€ 67,39*
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 69,20*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,19*
€ 69,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 61,45*
€ 89,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,59*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 14,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 66,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 66,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 48,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 147,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 21,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.