Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz Power USB-C/A Doppelsteckdose mit Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz Power USB-C/A Doppelsteckdose mit Montageplatte
Kfz Power USB-C/A Doppelsteckdose mit Montageplatte
Artikel-Nr.:
     4502-37F160
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67342000
EAN/GTIN:
     4099891714406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autosteckdose
KFZ Gerätedose
KFZ Steckdose
USB Buchse
Power USB-C/A Doppelsteckdose, 67342000, PRO CAR Features * 12-24 V DC / 5 V DC 3,6 A mit integriertem Spannungswandler * Zum Laden und Betreiben von elektronischen Geräten, die für das Laden über 5 Volt USB geeignet sind * Befestigung mittels Sechskantmutter und beiliegender Schrauben, Einbaumaß Ø 36 mm, Kabelanschluss ca. 15 cm, vorkonfektioniert
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB-C Buchse
Ausführung:
Doppelsteckdose
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
3.6 A
Spannung:
12-24 V
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Einbaubuchse, usb c usb buchse, kfz gerätedose, Haustechnik, Stromverteiler, Steckdose, Kfz-Steckdose, Steckverbinder, Steckverbindung, Automotive-Steckverbinder, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 18,06*
€ 22,18*
1
€ 4,00*
ab € 17,05*
€ 25,65*
1 Tag
120
1
Frei Haus
ab € 20,53*
€ 29,45*
1
Frei Haus
ab € 18,42*
€ 35,75*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 44,03*
€ 59,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.218,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO CAR
67322000
ab € 15,70*
Zubehör
PRO CAR
67332000
ab € 16,55*
Zubehör
PRO CAR
67607000
ab € 2,52*
Zubehör
PRO CAR
67353000
ab € 1.848,47*
Zubehör
PRO CAR
67353050
ab € 1.814,38*
Zubehör
PRO CAR
59901000
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.