Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stecker, 2,5 mm, 5,5 mm, 1634 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Stecker, 2,5 mm, 5,5 mm, 1634 02
DC-Stecker, 2,5 mm, 5,5 mm, 1634 02
Artikel-Nr.:
     4502-40F162
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1634 02
EAN/GTIN:
     4099889874549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
DC-Stecker mit Knickschutz Typ Lumberg 1633 02/1634 02. 2polig, mit Lötaugen, Gehäuse aus Kunststoff; Farbe: schwarz. Nennspannung: 12 VDC, Strombelastbarkeit: 4,0 A, Prüfspannung: 500 V/60 s, Temperaturbereich: –20 bis +70 °C. Technische Merkmale (Typ, Innendurchmesser (Id), Außendurchmesser (Ad)): 1634 02, Id 2,5, Ad 5,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Außendurchmesser:
5.5 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
2.5 mm
Kabeldurchmesser:
4 mm
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung:
24 V
Nennstrom:
3 A
Schaftlänge:
9.5 mm
Schaltfunktion:
Nein
mit Knickschutz:
Ja
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00401 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, DC-Steckverbinder, DC-Steckverbindung, DC-Stecker, Kleinspannungsstecker, Niedervoltstecker, NV-Stecker, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Gerätestecker, Stecker, Kleinspannungssteckverbinder, Niedervoltsteckverbinder, Hohlstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,49*
1
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,70*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,71*
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,83*
3
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NEB/J 25 C
ab € 0,59*
Zubehör
Lumberg
NEB/J 25
ab € 0,60*
Zubehör
Lumberg
NEK/J 250
ab € 0,94*
Zubehör
Lumberg
1614 20
ab € 1,60*
Zubehör
Lumberg
1610 07
ab € 0,65*
Zubehör
Lumberg
1613 33 VP3
ab € 0,70*
Zubehör
Lumberg
161321
ab € 0,48*
Zubehör
Lumberg
1614 24
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.