Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Kontakteinsatz, 16B, 16-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, 16B, 16-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontak
Buchsen-Kontakteinsatz, 16B, 16-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontak
Buchsen-Kontakteinsatz, 16B, 16-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontak
Buchsen-Kontakteinsatz, 16B, 16-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontak
Artikel-Nr.:
     4502-42F160
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330162702
EAN/GTIN:
     4099889769586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Lieferung ohne Kontakte, bitte separat bestellen, Kontakt Einsatz, 09330162702, Harting Einsatz, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Nennstrom: 16 A, Größe: 16 B, Kontakte: 16, Leiterquerschnitt: 0,14 - 4 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchseneinsatz
Bestückung:
unbestückt
Gehäusegröße:
16B
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
16-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0636 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Buchseneinsatz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,42*
€ 7,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 7,47*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,5371*
€ 7,7394*
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 5,63061*
€ 7,75061*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 10,94*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,87*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 12,9538*
Zubehör
Harting
09 30 032 0301
ab € 16,7692*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,39*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,1434*
Zubehör
Harting
19300161531
ab € 9,65*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 10,8159*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,26*
Zubehör
Harting
09 30 016 0260
ab € 17,2438*
Zubehör
Harting
09 30 016 1250
ab € 12,3399*
Zubehör
Harting
09 30 016 1230
ab € 12,059*
Zubehör
Harting
09 30 016 1270
ab € 13,1184*
Zubehör
Harting
09 30 016 0520
ab € 10,5111*
Zubehör
Harting
19 30 016 0547
ab € 13,325*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.